AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV138992 TRASFORMATORE, PER BINARIO ELETTRIFICATO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 210...210 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176071

Codice prodotto

SLV138992

Cod. produttore

138992

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

210...210 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

135 mm

Tensione di ingresso:

230...230 V

Lunghezza:

110 mm

Trasformatore di sicurezza:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Incasso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Struttura:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

1

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Diametro:

135 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore:

Cromo

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Trasformatore per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, cromo, 210VA. Potenza max 210W. Tensione 230V 50Hz. Materiale Acciaio/Ottone. 135x130mm.