AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143391 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143391 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163126434

Codice prodotto

SLV143391

Cod. produttore

143391

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

35 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++