AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143941 ENOLA_C SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W , 3000

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143941 ENOLA_C SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W , 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11.2 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137423

Codice prodotto

SLV143941

Cod. produttore

143941

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

11.2 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

173 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

107 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA_C SPOT, rotondo, bianco, 9W , 3000K, 35°, incl. attacco binario monofase. Lampadina: planar LED 9W. Lampadina compresa nella fornitura: si. Larghezza Altezza: 10,70 cm 17,30 cm. Diametro: 10,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 11,2 Watt. Materiale: alluminio. Vita media lampadina: 40000. Peso: 0,660 kg. Temperatura colore: 3000. Luminous flux: 750. Colore: bianco. LED Driver incorporato.