SLV ITALIA SRL - SLV146010 PHELIA LAMPADA DA TERRA, NERA, E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità - 1720 mm
Con lampada - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163158749
Codice prodotto
SLV146010
Cod. produttore
146010
Produttore
SLV
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
1720 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
200 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
240 mm