AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA BASE LAMPADA DA TERRA NERA, SENZA

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA BASE LAMPADA DA TERRA NERA, SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Altezza / Profondità - 1450 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167703

Codice prodotto

SLV155790

Cod. produttore

155790

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza / Profondità:

1450 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Nero

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

FENDA lampada da terra, base lampada, TC-SE E27, nera, senza diffusore, max. 60W.