AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227505 SYNA LED, PICCHETTO, ANTRACITE , 230V, 3

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV227505 SYNA LED, PICCHETTO, ANTRACITE , 230V, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163163767

Codice prodotto

SLV227505

Cod. produttore

227505

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

9 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Resistenza agli urti:

IK04

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

470 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

145 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Larghezza:

145 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro:

54 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Altri

Rendimento luminoso delle lampade:

52.22 lm/W

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SYNA lampada a picchetto outdoor, LED, 3000K, IP55, antracite, 230V, max. 8,6W 470Lm. Materiale: alluminio/vetro. Colore: antracite. Tipo di montaggio: Mobile. Tipo di spina: Spina Schuko IP. La lampada a picchetto, disponibile in più colori, SYNAH, è dotata dipotente LED bianco caldo da 9 Watt. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo dialimentazione con spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55.