AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227600 ROCCI INCASSO DA TERRA, ROTONDO, ACCIAIO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 580 lm

  • Diametro di incasso - 113 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142106

Codice prodotto

SLV227600

Cod. produttore

227600

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

580 lm

Diametro di incasso:

113 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

123 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

125 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

ROCCI 125 incasso da terra outdoor, LED, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox 316, max. 6W 580 lm. L’incasso da terra ROCCI 125 con diffusore rotondo in acciaio inox e copertura in vetro trasparente è dotato di un modulo LED COB. La lampada, disponibile con diffusori di due forme, è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.