AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV227680 SOLASTO INCASSO DA TERRA, ROTONDO, DIFFU

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV227680 SOLASTO INCASSO DA TERRA, ROTONDO, DIFFU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 245 lm

  • Diametro di incasso - 105 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163147903

Codice prodotto

SLV227680

Cod. produttore

227680

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Diametro di incasso:

105 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

136 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

120 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

II

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

SOLASTO Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / GU10, 6W 245Lm 2700K 51mm max. Materiale:: Acciaio inox 304/Vetro/Plastica. Colore: acciaio inox. Prodotto-Ø/H: 12/13,6 cm.