AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228110 TRUST 60 LED LAMPADA DA TERRA, ACCIAIO I

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228110 TRUST 60 LED LAMPADA DA TERRA, ACCIAIO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 605 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167550

Codice prodotto

SLV228110

Cod. produttore

228110

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

605 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

TRUST 60 lampada da terra outdoor, LED, 3000K, IP55, acciaio inox, 316, Ø/H 6/60 cm, 8,6W.Nella lampada da terra in acciaio inox TRUST 60, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da230V. Come ulteriore accessorio è disponibile un reticolo in acciaio inox per alterare l’effetto luminoso. La serie TRUST comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questa lampada è dotata di potente LED da 8,6W.