AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228412 DASAR FLAT 230V LED INCASSO A TERRA, ROT

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228412 DASAR FLAT 230V LED INCASSO A TERRA, ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 330 lm

  • Diametro di incasso - 88 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163138048

Codice prodotto

SLV228412

Cod. produttore

228412

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

330 lm

Diametro di incasso:

88 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

57 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

80 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra ad alto voltaggio DASAR FLAT 80 con diffusore in acciaio inox rotondo e copertura in vetro satinato è dotato di un potente modulo PowerLED. La lampada, disponibile con luce di due colori, è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. L’apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione incorporato. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.