AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228965 ADEGAN DA TERRA, ANTRACITE / BIANCO, E27

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Altezza / Profondità - 1800 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163120449

Codice prodotto

SLV228965

Cod. produttore

228965

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza / Profondità:

1800 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Antracite

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada da terra mobile decorativa in alluminio, con un diffusore chiuso, altamente resistente in policarbonato (PC). Grazie al grado di protezione IP54, la piastra di base massiccia e il cavo di alimentazione con spina, è utilizzabile praticamente ovunque. Si può montare anche con il picchetto opzionale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+