SLV ITALIA SRL - SLV229374 DASAR SQUARE GU10, INCASSO A TERRA, ACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163113380
Codice prodotto
SLV229374
Cod. produttore
229374
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
190 lm
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Larghezza:
130 mm
Carico massimo:
2000 kg
Lunghezza:
130 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


