AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229702 BRICK LED DOWNUNDER DA PARETE, RETTANGOL

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229702 BRICK LED DOWNUNDER DA PARETE, RETTANGOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163102957

Codice prodotto

SLV229702

Cod. produttore

229702

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

170 mm

Incasso da parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD, ad emissione indiretta priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La lampada, disponibile con luce in più colori, si allaccia direttamenteall’alimentazione elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.