SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR LED LV DA INCASSO, ROTONDO, ACCIAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 360 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163145503
Codice prodotto
SLV233500
Cod. produttore
233500
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
360 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
102 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
92 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì