AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV461060 FN MINI TRASFORMATORE 1, 60VA, 12V, 10,5

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV461060 FN MINI TRASFORMATORE 1, 60VA, 12V, 10,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 60...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Larghezza - 33 mm

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163066532

Codice prodotto

SLV461060

Cod. produttore

461060

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

60...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

33 mm

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

22 mm

Lunghezza:

105 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Trasformatore elettronico a basso voltaggio da 12V dimmerabile, con attacco tramite morsetto avvitato e con potenza di 10-60W.