AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ05004M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 4X0,50 MAT.100

copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ05004M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 4X0,50 MAT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

CONTROLFLEX FR2OH2R16 Cca

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449072633540

Codice prodotto

BDSCFZ05004M100

Cod. produttore

CFZ05004M100

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

Conduttori twistati:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

160 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

CONTROLFLEX FR2OH2R16 O.R. - Cavo multipolare schermato per energia, impianti di controllo, segnalamento, comando o misura con guaina esterna resistente agli oli. La schermatura, le caratteristiche di non propagazione dell’incendio (rischio basso posa a fascio) e le dimensioni esterne contenute lo rendono particolarmente adatto nella citofonia, applicazioni civili, industriali interni e a bordo macchina ed in generale dove è richiesta una protezione contro possibili interferenze e disturbi dovuti a campielettromagnetici esterni. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Inoltre può essere anche utilizzato per applicazioni in posa mobile occasionale aciclica senzastress. Cavo per posa fissa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI UNEL 36762 CEI EN 60811-404. CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3