SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ07510M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 10X0,75 MAT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 10
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Serie di prodotti
CONTROLFLEX FR2OH2R16 Cca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072634011
Codice prodotto
BDSCFZ07510M100
Cod. produttore
CFZ07510M100
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
10
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Conduttori twistati:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
10.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


