AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT17648101421 WORK FLEX AREA LIGHT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Stilo (AA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Codice ANSI - AA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496977956

Codice prodotto

VAT17648101421

Cod. produttore

17648101421

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Stilo (AA)

Lampada:

LED non sostituibile

Codice ANSI:

AA

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

119 mm

Numero di batterie:

3

Con lampada:

Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti (test di caduta da 2m), protezione dagli schizzi d’acqua e dalla polvere (IP54) • 2 modalità di luce: alta e bassa • Tecnologia COB LED per un’ illuminazione ideale • Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce • Magnete integrato nella parte inferiore della torcia • Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale • Molteplici opzioni di fissaggio – appeso, in piedi, magnete per lavorare a mani libere • Facile da trasportare, ideale per cassette degli attrezzi