SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT391101111 V391 (HIGH DRAIN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 42 mAh
Designazione IEC - SR 55
Altra designazione - RW 40/SR 1120 W
Confezione
10 PZ
EAN
4008496273669
Codice prodotto
VAT391101111
Cod. produttore
391101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
42 mAh
Designazione IEC:
SR 55
Altra designazione:
RW 40/SR 1120 W
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.1 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
0.9 g



