AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4920121412 D (TORCIA) LONGLIFE POWER X2

copiacopia
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4920121412 D (TORCIA) LONGLIFE POWER X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 16500 mAh

  • Designazione IEC - LR 20

  • Altra designazione - D / AM 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496559251

Codice prodotto

VAT4920121412

Cod. produttore

4920121412

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

16500 mAh

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D / AM 1

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Peso:

136.9 g

Batteria Alcalino Manganese Longlife Power D. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni