SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56720101402 D RECHARGE ACCU POWER X2 (3.000 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Torcia (D)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 3000 mAh
Designazione IEC - HR20
Altra designazione - D
Confezione
10 PZ
EAN
4008496550777
Codice prodotto
VAT56720101402
Cod. produttore
56720101402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
82 g


