SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56756101402 AA (STILO) X 2 (2.400 MAH) RR ACCU R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2400 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Confezione
10 PZ
EAN
4008496575435
Codice prodotto
VAT56756101402
Cod. produttore
56756101402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2400 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
30 g


