SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT58398101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (800 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 800 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Confezione
10 PZ
EAN
4008496330867
Codice prodotto
VAT58398101402
Cod. produttore
58398101402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
800 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
12 g


