SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6106301404 AA (STILO) ULTRA LITHIUM X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Modello - Litio
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 2900 mAh
Altezza compresi poli - 50.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496680528
Codice prodotto
VAT6106301404
Cod. produttore
6106301404
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Modello:
Litio
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
2900 mAh
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
14.5 g
SYSTEM LITHIUM AA


