STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D400 SCALETTA 400X100-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
8029210827735
Codice prodotto
SFZ2S02D400
Cod. produttore
2S02D400
Produttore
SFZ
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Altri
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Sezione utile:
320 mm²
Peso:
4.02 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.