STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P500 COP. AUTOBLOCCANTE 500X15-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8029210827803
Codice prodotto
SFZ2S05P500
Cod. produttore
2S05P500
Produttore
SFZ
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no