STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10D200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210827957
Codice prodotto
SFZ2S10D200
Cod. produttore
2S10D200
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no