AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30120 AQ44757I ATTACCO QUADRO IP44 075X75

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30120 AQ44757I ATTACCO QUADRO IP44 075X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892301205

Codice prodotto

SFZ30120

Cod. produttore

30120

Produttore

SFZ

Larghezza:

75 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

Acciaio inox

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ