AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30143 BDL3020S BANDELLA PER SOSP.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza del profilo - 20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Modello - Profilo a I

Confezione

  • 3 M

EAN

8015892301434

Codice prodotto

SFZ30143

Cod. produttore

30143

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza del profilo:

20 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Modello:

Profilo a I

STEEL LINE CMS: BDL3020S BANDELLA PER SOSP., Profilato di sospensione per sistema portacavi