STEEL LINE CMS SRL - SFZ30145 BDL3020VG BANDELLA PER SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza del profilo - 30 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Confezione
3 M
EAN
8015892301458
Codice prodotto
SFZ30145
Cod. produttore
30145
Produttore
SFZ
Altezza del profilo:
2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza del profilo:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Modello:
Profilo a I
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032