AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30152 CC101VG CANALE CHIUSO 100X100

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30152 CC101VG CANALE CHIUSO 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8015892301526

Codice prodotto

SFZ30152

Cod. produttore

30152

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

9800 mm²

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ