STEEL LINE CMS SRL - SFZ30811 S9401Z DEV.SALITA 90 400X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In salita 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 400 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892308112
Codice prodotto
SFZ30811
Cod. produttore
30811
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


