AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31340 ORL150VG COP. DER.LATER. T B150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892313406

Codice prodotto

SFZ31340

Cod. produttore

31340

Produttore

SFZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ