STEEL LINE CMS SRL - SFZ31609 PC301VA DER.PIANA CROCE 300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8015892316094
Codice prodotto
SFZ31609
Cod. produttore
31609
Produttore
SFZ
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012