STEEL LINE CMS SRL - SFZ31651 PT101VA DER.PIANA T 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892316513
Codice prodotto
SFZ31651
Cod. produttore
31651
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012


