AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31657 PT151I DER.PIANA T 150X100

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31657 PT151I DER.PIANA T 150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892316575

Codice prodotto

SFZ31657

Cod. produttore

31657

Produttore

SFZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Materiale:

Acciaio inox

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ