STEEL LINE CMS SRL - SFZ31799 RD3027S RACC RID DX 300-200 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210814766
Codice prodotto
SFZ31799
Cod. produttore
31799
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RD3027S RACC RID DX 300-200 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi