STEEL LINE CMS SRL - SFZ32340 SSC200S SUPPORTO A CULLA CANALE B200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Modello - Profilo a U
Confezione
1 PZ
EAN
8015892323405
Codice prodotto
SFZ32340
Cod. produttore
32340
Produttore
SFZ
Lunghezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Modello:
Profilo a U
STEEL LINE CMS: SSC200S SUPPORTO A CULLA CANALE B200, Profilato di sospensione per sistema portacavi