STEEL LINE CMS SRL - SFZ32732 VTD157S DER.VER DISC VAR PIAN 150X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 150 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm
Altezza della parete laterale - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210912554
Codice prodotto
SFZ32732
Cod. produttore
32732
Produttore
SFZ
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
150 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
150 mm
Altezza della parete laterale:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir