STEEL LINE CMS SRL - SFZ32800 VTS307S DER.VER SAL VAR PIANO 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 300 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 300 mm
Altezza della parete laterale - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328004
Codice prodotto
SFZ32800
Cod. produttore
32800
Produttore
SFZ
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
300 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
300 mm
Altezza della parete laterale:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir