STEEL LINE CMS SRL - SFZ32895 PMU075S PUNTA MENSOLA UNICA B075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 88 mm 
- Lunghezza - 130 mm 
- Modello - Mensola per profilato 
- Materiale - Acciaio 
- Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 75...75 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015892328950
Codice prodotto
SFZ32895
Cod. produttore
32895
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
130 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
75...75 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



