AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32998 MA-N20VG PROFILO 37X30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892329988

Codice prodotto

SFZ32998

Cod. produttore

32998

Produttore

SFZ

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Larghezza:

37 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

33 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Sezionabile:

no

Numero RAL:

7032

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ