TARGETTI - TAR1E2685 JEDI LIN PRJ REC LED FLOOD HP 3000K L120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007753445944
Codice prodotto
TAR1E2685
Cod. produttore
1E2685
Produttore
TAR
Proiettore lineare da incasso a LED bianchi di potenza. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica inmetacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Grazing. Corpo dell’apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta. Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione standard. Da completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido per facilitare un’eventuale installazione in fila continua (1E2769). Predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN8-F (3G2,5mm2 max- F7mm÷12mm max) per la versione elettronica. Colore: Alluminio. L: 1216mm. Lampada: LED 48W 6840Lm 3000K.