AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2771 TITANO ING FIX LED 5W NW FERRITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 54 lm

  • Diametro di incasso - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753449553

Codice prodotto

TAR1E2771

Cod. produttore

1E2771

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

6 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

54 lm

Diametro di incasso:

180 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

169 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

40 mm

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. 5W. 54 lm. 4000K.MONODIREZIONALE