TARGETTI - TAR1E3023 BLADE OF LIGHT M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro UV
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 107 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753472131
Codice prodotto
TAR1E3023
Cod. produttore
1E3023
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro UV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
107 mm
Filtro lama di luce. Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce. Da completare con anello portafiltri. Diametro 107 mm.