AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5339 RAY MINI 30W MWFL 4K RA84 BLACK

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753475996

Codice prodotto

TAR1T5339

Cod. produttore

1T5339

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4015 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

115 mm

Altezza / Profondità:

220 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

132 mm

Lunghezza:

163 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nelle finiture nero profondo. Anello frontale in ryton nero. LED di potenza con emissione bianco neutro con Ra 84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse ellissoidali in policarbonato metallizzato con aperture di fascio medium wide flood. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quelloorizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e ghiera graduata per il bloccaggio sulpiano orizzontale. Adattatore EUROSTANDARD integrato. Driver elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio. Lampada: LED 30W 4000K.