TARGETTI - TAR1T5651DA LOGICO SY 42W 3K OPAL UP/DW 1135 BLK DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6090 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 42...42 W
Confezione
1 PZ
EAN
8007753608608
Codice prodotto
TAR1T5651DA
Cod. produttore
1T5651DA
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6090 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1122 mm
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Montaggio a parete:
sì