TARGETTI - TAR1T5684EL LOGICO SY 36W 4K OPAL DOWN 1695 WHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5520 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007753609230
Codice prodotto
TAR1T5684EL
Cod. produttore
1T5684EL
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5520 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1682 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
60 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Montaggio a parete:
no