AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI119617 ROUND 70 B TRAFO ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.5...11.5 V

  • Potenza - 20...70 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8010703450493

Codice prodotto

TCI119617

Cod. produttore

119617

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

11.5...11.5 V

Potenza:

20...70 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Tensione di ingresso:

230...230 V

Altezza:

22 mm

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento con connettore

Tipo di collegamento lato secondario:

Connettore

Protezione corto-circuito:

Diametro:

53 mm

Colore:

Bianco

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto inclasse II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Trasformatorefornito di cavi di connessione su primario e secondario. Se il cavo di reteè danneggiato deveessere sostituito da personale autorizzato. Grandeaffidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioniultra compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni: termicae al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.