AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI119630 ROUND 120 P B TRAFO ELETTRONICO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.6...11.6 V

  • Potenza - 20...120 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703450523

Codice prodotto

TCI119630

Cod. produttore

119630

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

11.6...11.6 V

Potenza:

20...120 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione di ingresso:

230...240 V

Altezza:

32 mm

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Protezione corto-circuito:

Diametro:

88 mm

Colore:

Bianco

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe IIcontro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsettoe fissacavo. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm- max. 6 mm. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5mm2). Potenziometro incorporato per la regolazione dell’intensità luminosa (soloROUND 120 P). Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti e/o tiges. Dimensionimoltoridotte e compatte. Facilità d’installazione e montaggio. Protezioni:termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi